曜日別特売

VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5511)

VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5511) - SMC
使用流体空気切換方式3位置プレッシャセンタポート数5コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径Rc3/4ねじの種類Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43527566VFS5511-1DB-065
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43527575VFS5511-1DZ-065
34,160
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする