VFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5600R)

VFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5600R) - SMC
使用流体空気切換方式3位置パーフェクトポート数5コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)管接続口径サブプレートなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43527715VFS5600R-4FZ5
59,400
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする