SMC
VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5611)
使用流体
空気
切換方式
3位置パーフェクト
ポート数
5
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc1/2
ねじの種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43527943
VFS5611-5DZ-04
CADデータダウンロード
5
¥
59,290
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください