VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA311C)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA311C) - SMC
型式VNA3材質(シール)(C) EPRシール管接続口径(20A) 3/4ねじの種類(-) Rc使用流体炭酸ガス(CO2)(0.7MPa以上)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(1) N.C.内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43561482VNA311C-20A-1G2(1) AC100 50/60Hz(G) グロメット(-) なし
16,720
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561498VNA311C-20A-5EZ2ポート(5) DC24(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル(-) なし
17,820
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561507VNA311C-20A-5DZ-Q2ポート(5) DC24(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル(-) なし
18,430
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561516VNA311C-20A-5DZ-B-Q2(5) DC24(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル(B) ブラケット付
19,470
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする