曜日別特売
VNA311C-20A-1G VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA311C) SMC 43561482

※9-M12-1-VNA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA311C)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz
ポート数2
リード線取出方法(G) グロメット
(G) グロメット
(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル
(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
内容量1個注文コード43561482品番VNA311C-20A-1G
参考基準価格(税別)¥16,720販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
ポート数
2
定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
リード線取出方法
(G) グロメット
ブラケット
(-) なし
型式
VNA3
材質(シール)
(C) EPRシール
管接続口径
(20A) 3/4
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
炭酸ガス(CO2)(0.7MPa以上)
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
弁形式
(1) N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする