曜日別特売
VNA311C-20A-5DZ-B-Q VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA311C) SMC 43561516

※9-M12-1-VNA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA311C)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
ポート数2
リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
(G) グロメット
(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル
内容量1個注文コード43561516品番VNA311C-20A-5DZ-B-Q
参考基準価格(税別)¥19,470販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
ブラケット
(B) ブラケット付
型式
VNA3
材質(シール)
(C) EPRシール
管接続口径
(20A) 3/4
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
炭酸ガス(CO2)(0.7MPa以上)
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
弁形式
(1) N.C.
CE-対応品
(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする