VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511B)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511B) - SMC
型式VNB5切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43579445VNB511B-F32A-3D(32A) 1 1/42(F) G(3) AC110 50/60Hzパイロット式
35,040
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43579454VNB511B-32A-5D-Q(32A) 1 1/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
35,370
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43579463VNB511B-F32A-5D-Q(32A) 1 1/42(F) G(5) DC24パイロット式
35,370
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43579472VNB511B-F32A-5DZ(32A) 1 1/42(F) G(5) DC24パイロット式
35,590
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43579488VNB511B-32A-1DZ(32A) 1 1/42(-) Rc(1) AC100 50/60Hzパイロット式
35,590
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43579497VNB511B-32A-2DZ(32A) 1 1/42(-) Rc(2) AC200 50/60Hzパイロット式
35,590
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43579506VNB511B-32A-5DZ-Q(32A) 1 1/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
35,920
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43579515VNB511B-32F-4D(32F) 1 1/4 B Flange2(-) Rc(4) AC220 50/60Hzパイロット式
44,830
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43579524VNB511B-32F-5DZ(32F) 1 1/4 B Flange2(-) Rc(5) DC24パイロット式
45,380
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする