VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3185)

VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3185) - SMC
ポート数3使用流体空気内容量1個
205件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43599307VP3185-205GA-N(N) NPT(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
40,370
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43599316VP3185-205GA-F(F) G(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
40,370
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43599438VP3185-144DAFRc-N.C.(ノーマルクローズ)
41,140
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43599736VP3185-205DB-N(N) NPT(20) 2 (50A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
41,910
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43599745VP3185-14YDARc-N.C.(ノーマルクローズ)
41,910
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43599754VP3185-20ZDARc-N.C.(ノーマルクローズ)
41,910
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43599763VP3185-205DA-N(N) NPT(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
41,910
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43599772VP3185-20YDBRc-N.O.(ノーマルオープン)
41,910
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43599788VP3185-205DA-F(F) G(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
41,910
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43599806VP3185-20YDARc-N.C.(ノーマルクローズ)
41,910
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43599824VP3185-145DA-F(F) G(14) 1 1/2 (40A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
43599842VP3185-145DB-F(F) G(14) 1 1/2 (40A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
41,910
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43599858VP3185-145DA-N(N) NPT(14) 1 1/2 (40A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
41,910
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43599876VP3185-145DB-N(N) NPT(14) 1 1/2 (40A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
41,910
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43599894VP3185-145DA-T(T) NPTF(14) 1 1/2 (40A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
41,910
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43599912VP3185-125DA-N(N) NPT(12) 1 1/4 (32A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
41,910
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43600043VP3185-205DA-N-Q(N) NPT(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
42,240
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43600052VP3185-205DA-Q(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
42,240
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
43600077VP3185-205DA-F-Q(F) G(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
42,240
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43600086VP3185-205DLA-N(N) NPT(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
42,240
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43600113VP3185-145DA-F-Q(F) G(14) 1 1/2 (40A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
42,240
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43600156VP3185-145DA-N-Q(N) NPT(14) 1 1/2 (40A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
42,240
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43600174VP3185-125DB-Q(-) Rc(12) 1 1/4 (32A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
42,240
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43600183VP3185-145DB-F-Q(F) G(14) 1 1/2 (40A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
42,240
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43600192VP3185-145DLA-F(F) G(14) 1 1/2 (40A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
42,240
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43600208VP3185-145DLA-N(N) NPT(14) 1 1/2 (40A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
42,240
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43600217VP3185-145DLB-F(F) G(14) 1 1/2 (40A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
42,240
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43600262VP3185-20YDB1Rc-N.O.(ノーマルオープン)
42,520
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43600278VP3185-145DA1-F(F) G(14) 1 1/2 (40A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
42,520
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43600296VP3185-125DB1-N(N) NPT(12) 1 1/4 (32A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
42,520
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43600323VP3185-125DB1-T(T) NPTF(12) 1 1/4 (32A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
42,520
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43600348VP3185-205TA-N(N) NPT(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
42,570
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43600357VP3185-145TA-T(T) NPTF(14) 1 1/2 (40A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
42,570
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43600366VP3185-14PTARc-N.C.(ノーマルクローズ)
42,570
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43600375VP3185-205DLA-Q(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
42,570
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43600384VP3185-20YTBRc-N.O.(ノーマルオープン)
42,570
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43600393VP3185-145DLA-Q(-) Rc(14) 1 1/2 (40A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
42,570
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43600418VP3185-125DLA-Q(-) Rc(12) 1 1/4 (32A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
42,570
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43600427VP3185-145DZB-N(N) NPT(14) 1 1/2 (40A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
42,680
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43600436VP3185-145DZB-F(F) G(14) 1 1/2 (40A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
42,680
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43600445VP3185-145DZA-N(N) NPT(14) 1 1/2 (40A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
42,680
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43600454VP3185-145DZAFRc-N.C.(ノーマルクローズ)
42,680
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43600463VP3185-205DZANRc-N.C.(ノーマルクローズ)
42,680
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43600472VP3185-14BDZARc-N.C.(ノーマルクローズ)
42,680
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43600488VP3185-125DZB-N(N) NPT(12) 1 1/4 (32A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
42,680
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43600497VP3185-20PDLA1Rc-N.C.(ノーマルクローズ)
42,850
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43600506VP3185-205DA1-F-Q(F) G(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
42,850
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43600515VP3185-205DA1-Q(-) Rc(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
42,850
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43600533VP3185-125DA1-Q(-) Rc(12) 1 1/4 (32A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
42,850
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43600542VP3185-145DA1-F-Q(F) G(14) 1 1/2 (40A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
42,850
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする