曜日別特売

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4DD1)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4DD1) - SMC
ポート数3定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43603157VP342-4DD1-01NA(N) NPT(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(-) ブラケットなし
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43603166VP342-4DD1-02NA(N) NPT(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(-) ブラケットなし
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43603175VP342-4DD1-02FA(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(-) ブラケットなし
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43603184VP342-4DD1-02B(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(-) ブラケットなし
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43603193VP342-4DD1-02A(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(-) ブラケットなし
8,690
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43603202VP342-4DD1-01A(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(-) ブラケットなし
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43603218VP342-4DD1-02A-F(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(F) ブラケット付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする