SMC
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4DO1)
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
ポート数
3
管接続口径
(02) 1/4
定格電圧(V)
(4) AC220 (AC230)
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
切換方式
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43603236
VP342-4DO1-02A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(-) ブラケットなし
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43603245
VP342-4DO1-02FA
CADデータダウンロード
(F) G
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(-) ブラケットなし
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43603254
VP342-4DO1-02FA-F
CADデータダウンロード
(F) G
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(F) ブラケット付
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43603263
VP342-4DO1-02FB-F
CADデータダウンロード
(F) G
(B) N.O. (ノーマルオープン)
(F) ブラケット付
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください