SMC
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4DZD1)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
ポート数
3
定格電圧(V)
(4) AC220 (AC230)
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43603376
VP342-4DZD1-02A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4
(-) ブラケットなし
¥
9,240
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43603385
VP342-4DZD1-01A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(01) 1/8
(-) ブラケットなし
¥
9,240
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43603394
VP342-4DZD1-02FA
CADデータダウンロード
(F) G
(02) 1/4
(-) ブラケットなし
¥
9,240
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43603403
VP342-4DZD1-01A-F
CADデータダウンロード
(-) Rc
(01) 1/8
(F) ブラケット付
¥
9,520
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください