曜日別特売

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4L1)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4L1) - SMC
ポート数3定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)ねじの種類(-) Rcリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
切換方式
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43603586VP342-4L1-01A(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(-) ブラケットなし
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43603595VP342-4L1-02B(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(-) ブラケットなし
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43603604VP342-4L1-02B-F(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(F) ブラケット付
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43603613VP342-4L1-01A-F(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(F) ブラケット付
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43603622VP342-4L1-02A-F(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(F) ブラケット付
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする