SMC
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4YD1)
ポート数
3
定格電圧(V)
(4) AC220 (AC230)
ねじの種類
(F) G
リード線取出方法
(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43603778
VP342-4YD1-02FB
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(B) N.O. (ノーマルオープン)
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43603787
VP342-4YD1-01FA
CADデータダウンロード
(01) 1/8
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43603796
VP342-4YD1-02FA
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください