SMC
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5DO1)
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43604146
VP342-5DO1-02A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(-) ブラケットなし
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43604155
VP342-5DO1-02FA-X505
CADデータダウンロード
(F) G
(02) 1/4
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(-) ブラケットなし
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43604164
VP342-5DO1-02NB
CADデータダウンロード
(N) NPT
(02) 1/4
(B) N.O. (ノーマルオープン)
(-) ブラケットなし
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43604173
VP342-5DO1-01FA
CADデータダウンロード
(F) G
(01) 1/8
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(-) ブラケットなし
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43604182
VP342-5DO1-01FA-F
CADデータダウンロード
(F) G
(01) 1/8
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(F) ブラケット付
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43604198
VP342-5DO1-02A-F
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(F) ブラケット付
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43604207
VP342-5DO1-02B-F
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4
(B) N.O. (ノーマルオープン)
(F) ブラケット付
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43604216
VP342-5DO1-02FA-F
CADデータダウンロード
(F) G
(02) 1/4
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(F) ブラケット付
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください