SMC
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5MS1)
使用流体
空気
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
ポート数
3
パイロット方式
(-) 内部パイロット
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
ねじの種類
(-) Rc
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43605966
VP342-5MS1-01A
CADデータダウンロード
3
(01) 1/8
(-) ブラケットなし
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43605975
VP342-5MS1-02A
CADデータダウンロード
3
(02) 1/4
(-) ブラケットなし
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43605984
VP342-5MS1-01A-F
CADデータダウンロード
3
(01) 1/8
(F) ブラケット付
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43605993
VP342-5MS1-02A-F
CADデータダウンロード
3
(02) 1/4
(F) ブラケット付
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください