SMC
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-BD1)
ポート数
3
定格電圧(V)
(B) AC24
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43607323
VP342-BD1-02FA
CADデータダウンロード
(F) G
(02) 1/4
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43607332
VP342-BD1-02NA
CADデータダウンロード
(N) NPT
(02) 1/4
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43607348
VP342-BD1-01FA
CADデータダウンロード
(F) G
(01) 1/8
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43607357
VP342-BD1-01A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(01) 1/8
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43607366
VP342-BD1-02A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください