曜日別特売

VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344RK)

VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344RK) - SMC
ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43619485VP344RK-5GE1-A(5) DC24--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619494VP344RK-5GE1-B(5) DC24--(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619503VP344RK-5YOD1-A(5) DC24--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619512VP344RK-5GZ1-B(5) DC24--(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619528VP344RK-5G1-01A(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619537VP344RK-5G1-02A(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619546VP344RK-5MO1-02A(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619555VP344RK-5H1-02A(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(H) グロメット/リード線長さ600mm
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619564VP344RK-3DZ1-A(3) AC110 (AC115)--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619573VP344RK-5DO1-02FA(5) DC24(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619582VP344RK-5GS1-01A(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619598VP344RK-BYOD1-02FA(B) AC24(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619607VP344RK-1DZD1-B(1) AC100--(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619616VP344RK-5MOU1-01FA(5) DC24(F) G(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619625VP344RK-5MOZ1-02A(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619634VP344RK-5LNZ1-02A(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619643VP344RK-1T1-01B(1) AC100(-) Rc(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(T) コンジットターミナル
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619652VP344RK-1T1-01A(1) AC100(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619668VP344RK-5T1-01A(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619677VP344RK-5HZD1-02B(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(H) グロメット/リード線長さ600mm
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619686VP344RK-5LZ1-01A(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619695VP344RK-5LZ1-02A(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619704VP344RK-5Y1-01A(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619713VP344RK-5YORD1-02FA(5) DC24(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619722VP344RK-5TU1-02B(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(T) コンジットターミナル
9,960
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619738VP344RK-2TZ1-01A(2) AC200(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
9,960
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619747VP344RK-5TZ1-02B(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(T) コンジットターミナル
9,960
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619756VP344RK-2DZE1-02A(2) AC200(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619765VP344RK-2DZD1-02A(2) AC200(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619774VP344RK-2DZ1-02A(2) AC200(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619783VP344RK-1DZ1-02A(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619792VP344RK-5DZD1-02A(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619808VP344RK-5DZ1-02FA(5) DC24(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする