SMC
VP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4274)
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43622827
VP4274-00ZDL
-
-
2位置ダブル
¥
80,300
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
43622775
VP4274-004G
CADデータダウンロード
(4) AC220
(00) サブプレートなし
(2) 2位置ダブル
¥
68,400
取扱い終了
返品不可
43622784
VP4274-003D
CADデータダウンロード
(3) AC110
(00) サブプレートなし
(2) 2位置ダブル
¥
70,000
取扱い終了
返品不可
43622793
VP4274-004D
CADデータダウンロード
(4) AC220
(00) サブプレートなし
(2) 2位置ダブル
¥
70,000
取扱い終了
返品不可
43622802
VP4274-003T
CADデータダウンロード
(3) AC110
(00) サブプレートなし
(2) 2位置ダブル
¥
70,950
取扱い終了
返品不可
43622818
VP4274-004T
CADデータダウンロード
(4) AC220
(00) サブプレートなし
(2) 2位置ダブル
¥
70,950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください