VP542Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ直接配管形/低ワット仕様/単体(VP542Y)

VP542Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ直接配管形/低ワット仕様/単体(VP542Y) - SMC
使用流体空気ポート数3パイロット方式(-) 内部パイロットねじの種類(-) Rc M5内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43634684VP542Y-5MOZ1-03A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(03) 3/8(-) なし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43634693VP542Y-2G1-03B-F(B) N.O. (ノーマルオープン)3(2) AC200(G) グロメット/リード線長さ300mm(03) 3/8(F) 付
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43634702VP542Y-5MOZ1-02A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(02) 1/4(-) なし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43634718VP542Y-5LZE1-02A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(02) 1/4(-) なし
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43634727VP542Y-5YOSE1-02A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし(02) 1/4(-) なし
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43634736VP542Y-5M1-02A-F(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(02) 1/4(F) 付
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43634745VP542Y-5GZ1-03A-F(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(G) グロメット/リード線長さ300mm(03) 3/8(F) 付
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43634754VP542Y-5LOZ1-02A-F(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(02) 1/4(F) 付
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43634763VP542Y-5MOZ1-02A-F(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(02) 1/4(F) 付
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43634772VP542Y-5MZ1-03A-F(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(03) 3/8(F) 付
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43634788VP542Y-5LZE1-02A-F(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(02) 1/4(F) 付
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43634797VP542Y-6DZ1-02A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(6) DC12(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(02) 1/4(-) なし
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
43634806VP542Y-5DZ1-02A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(02) 1/4(-) なし
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43634815VP542Y-5YZE1-02A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付(02) 1/4(-) なし
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43634824VP542Y-5DZ1-03A-F(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(03) 3/8(F) 付
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
45236573VP542Y-3D1-03A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(3) AC110(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(03) 3/8(-) なし
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
45236582VP542Y-3DD1-03A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(3) AC110(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(03) 3/8(-) なし
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする