曜日別特売

V Series(VP717KY)

V Series(VP717KY) - SMCV Series(VP717KY) - SMCV Series(VP717KY) - SMCV Series(VP717KY) - SMCV Series(VP717KY) - SMCV Series(VP717KY) - SMCV Series(VP717KY) - SMCV Series(VP717KY) - SMC
切換方式N.C.タイプ(K)高圧(1.0MPa)シリーズ(7)VP700ポート数3使用流体空気内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
リード線取出方法
流れ方向
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43643678VP717KY-5YO1(5)DC24(YO)DIN(EN175301-803(C))・コネクタなし(-)左→右(-)ノンロック
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
43643687VP717KY-5YO1-R(5)DC24(YO)DIN(EN175301-803(C))・コネクタなし(R)右→左(-)ノンロック
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643696VP717KY-4YO1(3)AC220(AC230)(YO)DIN(EN175301-803(C))・コネクタなし(-)左→右(-)ノンロック
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643705VP717KY-4YO1-R(3)AC220(AC230)(YO)DIN(EN175301-803(C))・コネクタなし(R)右→左(-)ノンロック
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643714VP717KY-5DZ1(5)DC24(D)DIN形・コネクタ付(-)左→右(-)ノンロック
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
43643723VP717KY-5YZ1(5)DC24(Y)DIN(EN175301-803(C))・コネクタ付(-)左→右(-)ノンロック
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
43643732VP717KY-5YZE1(5)DC24(Y)DIN(EN175301-803(C))・コネクタ付(-)左→右(E)プッシュターンロック式(手操作形)
16,040
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする