曜日別特売

VP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742RT)

VP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742RT) - SMC
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43651247VP742RT-5LOZ1-04B(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ブラケットなし
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651256VP742RT-5MZ1-03A(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ブラケットなし
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651265VP742RT-5LZ1-04A(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ブラケットなし
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651274VP742RT-5HZ1-04B(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(H) グロメット/リード線長さ600mm(-) ブラケットなし
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651283VP742RT-5HZD1-03A(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(H) グロメット/リード線長さ600mm(-) ブラケットなし
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651292VP742RT-5TZE1-04A(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651308VP742RT-5MOZE1-04A-F(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(F) ブラケット付
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651317VP742RT-5MOZ1-04B-F(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(F) ブラケット付
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651326VP742RT-5LZ1-03A-F(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(F) ブラケット付
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651335VP742RT-5LZE1-03A-F(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(F) ブラケット付
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651344VP742RT-5LZD1-03A-F(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(F) ブラケット付
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651353VP742RT-5LZ1-03A-F-X500(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(F) ブラケット付
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651362VP742RT-5HZ1-04A-F(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(H) グロメット/リード線長さ600mm(F) ブラケット付
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651378VP742RT-5DZ1-04NA(N) NPT(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(-) ブラケットなし
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651387VP742RT-5YZ1-04FA(F) G(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付(-) ブラケットなし
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651396VP742RT-5DZ1-03A(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(-) ブラケットなし
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651405VP742RT-5DZ1-04B(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(-) ブラケットなし
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651414VP742RT-5DZE1-03NA(N) NPT(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(-) ブラケットなし
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651423VP742RT-5DZD1-04FA(F) G(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(-) ブラケットなし
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651432VP742RT-5TZ1-03B-F(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(T) コンジットターミナル(F) ブラケット付
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651448VP742RT-5TZE1-04A-F(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル(F) ブラケット付
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651457VP742RT-5TZ1-04A-F(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル(F) ブラケット付
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651466VP742RT-5TZ1-03A-F(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル(F) ブラケット付
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651475VP742RT-5DZD1-04A-F(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(F) ブラケット付
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651484VP742RT-5DZ1-04A-F-X500(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(F) ブラケット付
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651493VP742RT-5YZ1-03A-F(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付(F) ブラケット付
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651502VP742RT-5YZ1-04FA-F-X500(F) G(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付(F) ブラケット付
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする