VP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP744RK)

VP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP744RK) - SMC
使用流体空気ポート数3パイロット方式(R) 外部パイロット圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)コイル(-) 標準タイプ内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43656113VP744RK-1G1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(1) AC100(G) グロメット/リード線長さ300mm--
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656122VP744RK-5G1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(G) グロメット/リード線長さ300mm--
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656138VP744RK-5DOD1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし--
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656147VP744RK-5DOD1-B(B) N.O. (ノーマルオープン)3(5) DC24(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし--
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656156VP744RK-3DOD1-B(B) N.O. (ノーマルオープン)3(3) AC110 (AC115)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし--
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656165VP744RK-3DOD1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(3) AC110 (AC115)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし--
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656174VP744RK-5DO1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし--
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656183VP744RK-5YOD1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし--
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656192VP744RK-1T1-B(B) N.O. (ノーマルオープン)3(1) AC100(T) コンジットターミナル--
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656208VP744RK-5LZ1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)--
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656217VP744RK-5TU1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(T) コンジットターミナル--
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656226VP744RK-3TZ1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(3) AC110 (AC115)(T) コンジットターミナル--
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656235VP744RK-5DU1-B(B) N.O. (ノーマルオープン)3(5) DC24(D) DIN形ターミナル/コネクタ付--
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656244VP744RK-5DU1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(D) DIN形ターミナル/コネクタ付--
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656253VP744RK-5DZE1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(D) DIN形ターミナル/コネクタ付--
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656262VP744RK-3DZ1-A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(3) AC110 (AC115)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付--
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656278VP744RK-3DZ1-B(B) N.O. (ノーマルオープン)3(3) AC110 (AC115)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付--
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656287VP744RK-2G1-03A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(2) AC200(G) グロメット/リード線長さ300mm(03) 3/8(-) Rc
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656296VP744RK-5GSE1-04B(B) N.O. (ノーマルオープン)3(5) DC24(G) グロメット/リード線長さ300mm(04) 1/2(-) Rc
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656305VP744RK-5DO1-04NA(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし(04) 1/2(N) NPT
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656314VP744RK-5YOD1-04A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし(04) 1/2(-) Rc
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656323VP744RK-5YOD1-04FA(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし(04) 1/2(F) G
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
43656332VP744RK-5GS1-03FA(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(G) グロメット/リード線長さ300mm(03) 3/8(F) G
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656348VP744RK-5T1-04B(B) N.O. (ノーマルオープン)3(5) DC24(T) コンジットターミナル(04) 1/2(-) Rc
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656357VP744RK-5LOZD1-03B(B) N.O. (ノーマルオープン)3(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(03) 3/8(-) Rc
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656366VP744RK-5LOZD1-03A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(03) 3/8(-) Rc
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656375VP744RK-1LOZE1-04A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(1) AC100(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(04) 1/2(-) Rc
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656384VP744RK-5LZ1-04A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(04) 1/2(-) Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656393VP744RK-1HZE1-04A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(1) AC100(H) グロメット/リード線長さ600mm(04) 1/2(-) Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656402VP744RK-1LZE1-04A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(1) AC100(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(04) 1/2(-) Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656418VP744RK-5D1-04B(B) N.O. (ノーマルオープン)3(5) DC24(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(04) 1/2(-) Rc
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656427VP744RK-1TZ1-03A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(1) AC100(T) コンジットターミナル(03) 3/8(-) Rc
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656436VP744RK-5TZD1-04A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(T) コンジットターミナル(04) 1/2(-) Rc
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656445VP744RK-5TUD1-04A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(T) コンジットターミナル(04) 1/2(-) Rc
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656454VP744RK-5DZD1-03A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(03) 3/8(-) Rc
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656463VP744RK-1DZD1-03A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(1) AC100(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(03) 3/8(-) Rc
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656472VP744RK-2DZ1-03A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(2) AC200(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(03) 3/8(-) Rc
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656488VP744RK-4DZ1-03A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(4) AC220 (AC230)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(03) 3/8(-) Rc
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656497VP744RK-5DZ1-04NA(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(04) 1/2(N) NPT
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656506VP744RK-5DUE1-04A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(5) DC24(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(04) 1/2(-) Rc
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656515VP744RK-5YS1-04B(B) N.O. (ノーマルオープン)3(5) DC24(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付(04) 1/2(-) Rc
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43656524VP744RK-2DZE1-03A(A) N.C. (ノーマルクローズ)3(2) AC200(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(03) 3/8(-) Rc
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする