VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2A01)

VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2A01) - SMC
使用流体空気内容量1個
全16種類を絞り込む
切換方式
コイル電圧(V)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43673385VQ2A01-5E1(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)(5) DC24
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673394VQ2A01-61(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)(6) DC12
12,540
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673403VQ2A01-5-Q4位置デュアル3ポート弁DC24
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673428VQ2A01-41(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)(4) AC220 (50/60 Hz)
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673437VQ2A01-5C-Q4位置デュアル3ポート弁DC24
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673446VQ2A01-5B1-Q4位置デュアル3ポート弁DC24
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673455VQ2A01-31(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)(3) AC110 (50/60 Hz)
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673464VQ2A01-21(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)(2) AC200 (50/60 Hz)
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673473VQ2A01-5D1(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)(5) DC24
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673482VQ2A01-3W1(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)(3) AC110 (50/60 Hz)
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673498VQ2A01-3C1(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)(3) AC110 (50/60 Hz)
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673507VQ2A01-3BW1(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)(3) AC110 (50/60 Hz)
16,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673516VQ2A01-51-02-Q4位置デュアル3ポート弁DC24
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673525VQ2A01-5W1-024位置デュアル3ポート弁DC24
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673534VQ2A01-1W1-024位置デュアル3ポート弁AC100(50/60Hz)
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673412VQ2A01-34位置デュアル3ポート弁AC110(50/60Hz)
13,970
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする