SMC
VQ4000_VALVE_1 - バルブ(VQ4400Y)
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
タイプ
(0) プラグインタイプ
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43683702
VQ4400Y-51
CADデータダウンロード
(-) 防塵
¥
16,340
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43683718
VQ4400Y-5W1
CADデータダウンロード
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
¥
16,780
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください