VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2A01)

VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2A01) - SMC
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ファンクション(-) 標準タイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43707773VQC2A01-5E1(E) なし(5) DC24(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707782VQC2A01-61(-) あり(6) DC12(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707798VQC2A01-5EC1(E) なし(5) DC24(C) ロック式(手動形)
14,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707807VQC2A01-5B1(-) あり(5) DC24(B) ロック式(要工具形)
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする