| 43710424 | VQZ1120-5G1-M5-Q | A、Bポート:(M5) M5ねじ | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (5) DC24 | | |
|
| 43710433 | VQZ1120-6LO1-M5-Q | A、Bポート:(M5) M5ねじ | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (6) DC12 | | |
|
| 43710442 | VQZ1120-5MO1-M5-Q | A、Bポート:(M5) M5ねじ | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (5) DC24 | | |
|
| 43710458 | VQZ1120-5M1-M5-F-Q | A、Bポート:(M5) M5ねじ | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (5) DC24 | | |
|
| 43710467 | VQZ1120-5MO1-N1 | A、Bポート:(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (5) DC24 | | |
|
| 43710476 | VQZ1120-5LO1-N7 | A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (5) DC24 | | |
|
| 43710485 | VQZ1120-3LO1-N3 | A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (3) AC110/AC115 (50/60Hz) | | |
|
| 43710494 | VQZ1120-2LO1-C4 | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (2) AC200 (50/60Hz) | | |
|
| 43710503 | VQZ1120-1MO1-C4 | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (1) AC100 (50/60Hz) | | |
|
| 43710512 | VQZ1120-6LO1-C4 | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (6) DC12 | | |
|
| 43710528 | VQZ1120-6LO1-C6 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (6) DC12 | | |
|
| 43710537 | VQZ1120-5LO1-N3 | A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (5) DC24 | | |
|
| 43710546 | VQZ1120-4LO1-N3 | A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (4) AC220/AC230 (50/60Hz) | | |
|
| 43710555 | VQZ1120-5G1-C4-Q | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (5) DC24 | | |
|
| 43710564 | VQZ1120-6L1-N7 | A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (6) DC12 | | |
|
| 43710573 | VQZ1120-6L1-C4 | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (6) DC12 | | |
|
| 43710582 | VQZ1120-5L1-N1 | A、Bポート:(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (5) DC24 | | |
|
| 43710598 | VQZ1120-4M1-C6 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (4) AC220/AC230 (50/60Hz) | | |
|
| 43710607 | VQZ1120-5L1-N7 | A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (5) DC24 | | |
|
| 43710616 | VQZ1120-5MJ1-N1 | Φ1/8"用ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DC24 | | |
|
| 43710625 | VQZ1120-5LOB1-M5-Q | A、Bポート:(M5) M5ねじ | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (5) DC24 | | |
|
| 43710634 | VQZ1120-5LJ1-N3 | Φ5/32"用ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DC24 | | |
|
| 43710643 | VQZ1120-5LJ1-N7 | Φ1/4"用ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DC24 | | |
|
| 43710652 | VQZ1120-6L1-C6 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (6) DC12 | | |
|
| 43710668 | VQZ1120-5MOB1-M5-Q | A、Bポート:(M5) M5ねじ | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (5) DC24 | | |
|
| 43710677 | VQZ1120-5G1-C6-F-Q | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (5) DC24 | | |
|
| 43710686 | VQZ1120-5MO1-C6-Q | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (5) DC24 | | |
|
| 43710695 | VQZ1120-5MO1-C4-Q | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (5) DC24 | | |
|
| 43710704 | VQZ1120-5LB1-M5-Q | A、Bポート:(M5) M5ねじ | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (5) DC24 | | |
|
| 43710713 | VQZ1120-5L1-N3-F | A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (5) DC24 | | |
|
| 43710722 | VQZ1120-5LO1-C4-Q | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (5) DC24 | | |
|
| 43710738 | VQZ1120-6LO1-C4-Q | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (6) DC12 | | |
|
| 43710747 | VQZ1120-5L1-N7-F | A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (5) DC24 | | |
|
| 43710756 | VQZ1120-5LO1-N3-Q | A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (5) DC24 | | |
|
| 43710765 | VQZ1120-5LO1-C6-Q | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (5) DC24 | | |
|
| 43710774 | VQZ1120-6L1-C4-Q | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (6) DC12 | | |
|
| 43710783 | VQZ1120-5L1-C3-Q | A、Bポート:(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (5) DC24 | | |
|
| 43710792 | VQZ1120-5LJ1-C6-Q | Φ6用ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DC24 | | |
|
| 43710808 | VQZ1120-5LJ1-C4-Q | Φ4用ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DC24 | | |
|
| 43710817 | VQZ1120-5LOB1-N3 | A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (5) DC24 | | |
|
| 43710826 | VQZ1120-5MOB1-C6 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (5) DC24 | | |
|
| 43710835 | VQZ1120-5L1-C4-F-Q | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (5) DC24 | | |
|
| 43710844 | VQZ1120-1MB1-C4 | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (1) AC100 (50/60Hz) | | |
|
| 43710853 | VQZ1120-4MB1-C6 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (4) AC220/AC230 (50/60Hz) | | |
|
| 43710862 | VQZ1120-5MB1-C6 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (5) DC24 | | |
|
| 43710878 | VQZ1120-5LJB1-N3 | Φ5/32"用ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | DC24 | | |
|
| 43710887 | VQZ1120-5GB1-C6-F-Q | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (5) DC24 | | |
|
| 43710896 | VQZ1120-2MB1-C4-F | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (2) AC200 (50/60Hz) | | |
|
| 43710905 | VQZ1120-5LOB1-C4-Q | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (5) DC24 | | |
|
| 43710914 | VQZ1120-1MB1-C4-F | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (1) AC100 (50/60Hz) | | |
|