| 43710948 | VQZ1120B-5G1-M5 | A、Bポート:(M5) M5ねじ | (1) 2位置シングル ダブル配線 | | |
|
| 43710957 | VQZ1120B-5G1-M5-F | A、Bポート:(M5) M5ねじ | (1) 2位置シングル ダブル配線 | | |
|
| 43710966 | VQZ1120B-5LO1-M5 | A、Bポート:(M5) M5ねじ | (1) 2位置シングル ダブル配線 | | |
|
| 43710975 | VQZ1120B-5G1-M5-Q | A、Bポート:(M5) M5ねじ | (1) 2位置シングル ダブル配線 | | |
|
| 43710984 | VQZ1120B-5MJ1-M5 | M5 | 2位置シングル | | |
|
| 43710993 | VQZ1120B-5LO1-M5-Q | A、Bポート:(M5) M5ねじ | (1) 2位置シングル ダブル配線 | | |
|
| 43711002 | VQZ1120B-5G1-C4 | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | | |
|
| 43711018 | VQZ1120B-5G1-N7 | A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | | |
|
| 43711027 | VQZ1120B-5LJ1-M5-Q | M5 | 2位置シングル | | |
|
| 43711036 | VQZ1120B-5L1-M5-Q | A、Bポート:(M5) M5ねじ | (1) 2位置シングル ダブル配線 | | |
|
| 43711045 | VQZ1120B-5G1-C6-F | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | | |
|
| 43711054 | VQZ1120B-5L1-M5-F-Q | A、Bポート:(M5) M5ねじ | (1) 2位置シングル ダブル配線 | | |
|
| 43711063 | VQZ1120B-6G1-C4-Q | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | | |
|
| 43711072 | VQZ1120B-6M1-C6 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | | |
|
| 43711088 | VQZ1120B-SL1-C4-F | Φ4用ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | | |
|
| 43711097 | VQZ1120B-5MO1-C6-Q | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | | |
|
| 43711106 | VQZ1120B-5LO1-C6-Q | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | | |
|
| 43711115 | VQZ1120B-5MO1-C4-Q | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | | |
|
| 43711124 | VQZ1120B-5LO1-C4-Q | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | | |
|
| 43711133 | VQZ1120B-5LJ1-C4-Q | Φ4用ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | | |
|
| 43711142 | VQZ1120B-5LJ1-C6-Q | Φ6用ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | | |
|
| 43711158 | VQZ1120B-5L1-C6-Q | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | | |
|
| 43711167 | VQZ1120B-5L1-C4-Q | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | | |
|
| 43711176 | VQZ1120B-6LJ1-C4-Q | Φ4用ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | | |
|
| 43711185 | VQZ1120B-5MOB1-C6 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | | |
|
| 43711194 | VQZ1120B-5L1-C6-F-Q | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | | |
|
| 43711203 | VQZ1120B-5LJ1-C4-F-Q | Φ4用ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | | |
|
| 43711212 | VQZ1120B-5MOB1-C4-F | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | | |
|
| 43711228 | VQZ1120B-5MB1-C4-F | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | | |
|