曜日別特売

VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1120K)

VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1120K) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43711237VQZ1120K-6G1-M5-QA、Bポート:(M5) M5ねじ(1) 2位置シングル ダブル配線(6) DC12
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43711246VQZ1120K-5L1-M5-FA、Bポート:(M5) M5ねじ(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43711255VQZ1120K-6L1-M5-QA、Bポート:(M5) M5ねじ(1) 2位置シングル ダブル配線(6) DC12
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43711264VQZ1120K-5LJ1-M5-QM52位置シングルDC24
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43711273VQZ1120K-6MO1-M5-F-QA、Bポート:(M5) M5ねじ(1) 2位置シングル ダブル配線(6) DC12
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43711282VQZ1120K-5GB1-M5-QA、Bポート:(M5) M5ねじ(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43711298VQZ1120K-5MO1-N7A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43711307VQZ1120K-5MO1-C6-FA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43711316VQZ1120K-6LJ1-N3Φ5/32"用ワンタッチ管継手2位置シングルDC12
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43711325VQZ1120K-6L1-N7A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(6) DC12
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43711334VQZ1120K-6L1-N3A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(6) DC12
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43711343VQZ1120K-5M1-N3A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43711352VQZ1120K-5M1-N7A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43711368VQZ1120K-5LJ1-N3Φ5/32"用ワンタッチ管継手2位置シングルDC24
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43711377VQZ1120K-5L1-N7A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43711386VQZ1120K-5LO1-C6-QA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43711395VQZ1120K-5MO1-C4-QA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43711404VQZ1120K-5M1-C6-QA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
8,140
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43711413VQZ1120K-6M1-C4-QA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(6) DC12
8,140
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43711422VQZ1120K-5MB1-C4A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43711438VQZ1120K-5MB1-C4-FA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
8,530
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする