曜日別特売

V Series(VQZ115KR)

V Series(VQZ115KR) - SMCV Series(VQZ115KR) - SMCV Series(VQZ115KR) - SMCV Series(VQZ115KR) - SMCV Series(VQZ115KR) - SMCV Series(VQZ115KR) - SMCV Series(VQZ115KR) - SMCV Series(VQZ115KR) - SMC
使用流体空気切換方式N.C.ポート数3ファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43716006VQZ115KR-5M1-C63DC24(M) M形プラグコネクタ リード線付2(A) ポート:(C6) o6用ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716015VQZ115KR-5L1-C33DC24(L) L形プラグコネクタ リード線付2(A) ポート:(C3) o3.2用ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716024VQZ115KR-5LOB1-C43DC24(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし2(A) ポート:(C4) o4用ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(-) なし
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716033VQZ115KR-5M1-C4-PR-Q3DC24(M) M形プラグコネクタ リード線付2(A) ポート:(C4) o4用ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応
5,010
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716042VQZ115KR-5M1-M5-PR-Q3DC24(M) M形プラグコネクタ リード線付2(A) ポート:(M5) M5ねじ(交換可能タイプ)(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応
5,010
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716058VQZ115KR-5LOB1-C4-PR3DC24(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし2(A) ポート:(C4) o4用ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(-) なし
5,060
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716067VQZ115KR-5LOB1-C4-PRF3DC24(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし2(A) ポート:(C4) o4用ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(-) なし
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45239644VQZ115KR-5G1-C43DC24(G) グロメット (DC仕様)2(A) ポート:(C4) o4用ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
3,630
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
45239653VQZ115KR-5G1-CP-Q3DC24(G) グロメット (DC仕様)(CP)サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応
3,800
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
45239662VQZ115KR-6G1-CP3DC12(G) グロメット (DC仕様)(CP)サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
3,470
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする