VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ212B)

VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ212B) - SMC
ポート数3使用流体空気内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43722997VQZ212B-6MO1-M5T(T) NPTF(M5) M5ねじ(1) N.C. メタルシール(6) DC12
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
43723006VQZ212B-5MO1-M5(-) Rc(M5) M5ねじ(1) N.C. メタルシール(5) DC24
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723015VQZ212B-5LO1-M5(-) Rc(M5) M5ねじ(1) N.C. メタルシール(5) DC24
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723024VQZ212B-5G1-N7T(T) NPTF(N7) o1/4用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) DC24
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723033VQZ212B-5YO1-M5-QMM5N.C.DC24
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723042VQZ212B-5YO1-C6-Φ6用ワンタッチ管継手N.C.DC24
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723058VQZ212B-5LO1-M5-Q(-) Rc(M5) M5ねじ(1) N.C. メタルシール(5) DC24
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723067VQZ212B-5G1-C6-F(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) DC24
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723076VQZ212B-5MO1-C4(-) Rc(C4) o4用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) DC24
7,540
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723085VQZ212B-5LJ1-M5-QMM5N.C.DC24
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723094VQZ212B-5G1-C6-Q(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) DC24
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723103VQZ212B-5MOB1-M5(-) Rc(M5) M5ねじ(1) N.C. メタルシール(5) DC24
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723112VQZ212B-5LO1-C4-F(-) Rc(C4) o4用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) DC24
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723128VQZ212B-5MO1-C4-F(-) Rc(C4) o4用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) DC24
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723137VQZ212B-5MO1-C6-F(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) DC24
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723146VQZ212B-5YO1-C6-Q-Φ6用ワンタッチ管継手N.C.DC24
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
43723155VQZ212B-5YO1-C6F-Q-Φ6用ワンタッチ管継手N.C.DC24
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723164VQZ212B-5M1-M5-F-Q(-) Rc(M5) M5ねじ(1) N.C. メタルシール(5) DC24
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723173VQZ212B-5YO1-C4-Q-Φ4用ワンタッチ管継手N.C.DC24
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723182VQZ212B-5Y1-C6(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) DC24
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723198VQZ212B-6M1-C4-Q(-) Rc(C4) o4用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(6) DC12
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723207VQZ212B-5M1-C6-Q(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) DC24
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
43723216VQZ212B-5M1-C6F-Q(F) G(C6) o6用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) DC24
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723225VQZ212B-5LO1-C6-F-Q(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) DC24
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723234VQZ212B-5LJ1-C6-Q-Φ6用ワンタッチ管継手N.C.DC24
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723243VQZ212B-5LJ1-C6F-Q-Φ6用ワンタッチ管継手N.C.DC24
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723252VQZ212B-5Y1-C4-Q(-) Rc(C4) o4用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) DC24
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723268VQZ212B-5Y1-C6-Q(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) DC24
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723277VQZ212B-5M1-C6-F-Q(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) DC24
8,200
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723286VQZ212B-5MB1-C6(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) DC24
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723295VQZ212B-5MB1-C4(-) Rc(C4) o4用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) DC24
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723304VQZ212B-5MOB1-C6-F(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) DC24
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723313VQZ212B-5LB1-C4(-) Rc(C4) o4用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) DC24
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723322VQZ212B-5Y1-C6F-F-Q(F) G(C6) o6用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) DC24
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723338VQZ212B-5MB1-C6-F(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) DC24
8,420
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723347VQZ212B-5YZ1-C6(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) DC24
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723356VQZ212B-5YZ1-C6-F(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) DC24
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723365VQZ212B-5YZ1-C6F-Q(F) G(C6) o6用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) DC24
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする