SMC
V Series(VQZ2151S)
ポート数
5
使用流体
空気
切換方式
2位置シングル
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43726077
VQZ2151S-5G1-C
DC24
-
-
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726086
VQZ2151S-5LO1-C
DC24
-
-
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726095
VQZ2151S-3LO1-C
AC110/115(50/60Hz)
-
-
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726104
VQZ2151S-6MO1-C
DC12
-
-
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726113
VQZ2151S-3LJ1-C
AC110/115(50/60Hz)
-
-
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726122
VQZ2151S-6L1-C
DC12
-
-
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726138
VQZ2151S-3L1-C
AC110/115(50/60Hz)
-
-
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726147
VQZ2151S-5MJ1-C
DC24
-
-
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726156
VQZ2151S-5GB1-C
DC24
-
-
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726165
VQZ2151S-5MO1-C-Q
DC24
-
-
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726174
VQZ2151S-5L1-C-Q
DC24
-
-
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726183
VQZ2151S-5MJ1-C-Q
DC24
-
-
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726192
VQZ2151S-3LOB1-C
AC110/115(50/60Hz)
-
-
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726208
VQZ2151S-5LOB1-C
DC24
-
-
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726217
VQZ2151S-5MB1-C
DC24
-
-
¥
8,140
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726226
VQZ2151S-5LB1-C
DC24
-
-
¥
8,140
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726235
VQZ2151S-3LB1-C
AC110/115(50/60Hz)
-
-
¥
8,140
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726244
VQZ2151S-3LJB1-C
AC110/115(50/60Hz)
-
-
¥
8,140
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726253
VQZ2151S-5LJB1-C
DC24
-
-
¥
8,140
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726262
VQZ2151S-5LOB1-C-Q
DC24
-
-
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726278
VQZ2151S-5LJB1-C-Q
DC24
-
-
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726287
VQZ2151S-5G1-01T-C
DC24
NPTF
NPTF1/8
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726296
VQZ2151S-5M1-01-C
DC24
Rc
Rc1/8
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726305
VQZ2151S-5L1-01T-C
DC24
NPTF
NPTF1/8
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください