曜日別特売

VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ222)

VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ222) - SMC
使用流体空気ポート数3内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
コイル電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43726865VQZ222-5G1-M5-F(2) N.O. メタルシール3(5) DC24(M5) M5ねじ(-) Rc
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726874VQZ222-3MO1-M5(2) N.O. メタルシール3(3) AC110/AC115(50/60 Hz)(M5) M5ねじ(-) Rc
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726883VQZ222-5G1-M5-Q(2) N.O. メタルシール3(5) DC24(M5) M5ねじ(-) Rc
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726892VQZ222-5MJ1-M5N.O.3DC24M5M
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726908VQZ222-5LO1-M5-F(2) N.O. メタルシール3(5) DC24(M5) M5ねじ(-) Rc
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726917VQZ222-5LO1-N7(2) N.O. メタルシール3(5) DC24(N7) o1/4用ワンタッチ管継手(-) Rc
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726926VQZ222-5LO1-N7T(2) N.O. メタルシール3(5) DC24(N7) o1/4用ワンタッチ管継手(T) NPTF
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726935VQZ222-6LO1-N7T(2) N.O. メタルシール3(6) DC12(N7) o1/4用ワンタッチ管継手(T) NPTF
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726944VQZ222-5G1-C6-Q(2) N.O. メタルシール3(5) DC24(C6) o6用ワンタッチ管継手(-) Rc
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726953VQZ222-5M1-M5-Q(2) N.O. メタルシール3(5) DC24(M5) M5ねじ(-) Rc
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726962VQZ222-5L1-N7T(2) N.O. メタルシール3(5) DC24(N7) o1/4用ワンタッチ管継手(T) NPTF
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726978VQZ222-5LO1-C4-F(2) N.O. メタルシール3(5) DC24(C4) o4用ワンタッチ管継手(-) Rc
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726987VQZ222-5LJ1-N7TN.O.3DC24Φ1/4"用ワンタッチ管継手-
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43726996VQZ222-5M1-N7(2) N.O. メタルシール3(5) DC24(N7) o1/4用ワンタッチ管継手(-) Rc
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727005VQZ222-5YO1-C6F-QN.O.3DC24Φ6用ワンタッチ管継手-
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727014VQZ222-5Y1-N7T(2) N.O. メタルシール3(5) DC24(N7) o1/4用ワンタッチ管継手(T) NPTF
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727023VQZ222-5MO1-C6F-Q(2) N.O. メタルシール3(5) DC24(C6) o6用ワンタッチ管継手(F) G
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727032VQZ222-5L1-N7T-F(2) N.O. メタルシール3(5) DC24(N7) o1/4用ワンタッチ管継手(T) NPTF
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727048VQZ222-5LO1-C4-Q(2) N.O. メタルシール3(5) DC24(C4) o4用ワンタッチ管継手(-) Rc
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727057VQZ222-5MO1-C4-Q(2) N.O. メタルシール3(5) DC24(C4) o4用ワンタッチ管継手(-) Rc
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727066VQZ222-5L1-N3T-F(2) N.O. メタルシール3(5) DC24(N3) o5/32用ワンタッチ管継手(T) NPTF
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727075VQZ222-2Y1-C6-F(2) N.O. メタルシール3(2) AC200(50/60 Hz)(C6) o6用ワンタッチ管継手(-) Rc
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727084VQZ222-5LO1-C6-F-Q(2) N.O. メタルシール3(5) DC24(C6) o6用ワンタッチ管継手(-) Rc
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727093VQZ222-5L1-C6-Q(2) N.O. メタルシール3(5) DC24(C6) o6用ワンタッチ管継手(-) Rc
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727102VQZ222-5M1-C6-Q(2) N.O. メタルシール3(5) DC24(C6) o6用ワンタッチ管継手(-) Rc
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727118VQZ222-6M1-C6-Q(2) N.O. メタルシール3(6) DC12(C6) o6用ワンタッチ管継手(-) Rc
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727127VQZ222-5LJ1-C6-QN.O.3DC24Φ6用ワンタッチ管継手-
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727136VQZ222-4YZ1-M5(2) N.O. メタルシール3(4) AC220/AC230(50/60 Hz)(M5) M5ねじ(-) Rc
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727145VQZ222-5MOB1-C6-F(2) N.O. メタルシール3(5) DC24(C6) o6用ワンタッチ管継手(-) Rc
8,140
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727154VQZ222-2YB1-C6(2) N.O. メタルシール3(2) AC200(50/60 Hz)(C6) o6用ワンタッチ管継手(-) Rc
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727163VQZ222-5YZ1-C4F(2) N.O. メタルシール3(5) DC24(C4) o4用ワンタッチ管継手(F) G
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727172VQZ222-3YZ1-N7T(2) N.O. メタルシール3(3) AC110/AC115(50/60 Hz)(N7) o1/4用ワンタッチ管継手(T) NPTF
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727188VQZ222-4YZ1-C6(2) N.O. メタルシール3(4) AC220/AC230(50/60 Hz)(C6) o6用ワンタッチ管継手(-) Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727197VQZ222-5YZ1-N7T(2) N.O. メタルシール3(5) DC24(N7) o1/4用ワンタッチ管継手(T) NPTF
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727206VQZ222-5YZ1-C6F(2) N.O. メタルシール3(5) DC24(C6) o6用ワンタッチ管継手(F) G
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727215VQZ222-3YZ1-N7T-F(2) N.O. メタルシール3(3) AC110/AC115(50/60 Hz)(N7) o1/4用ワンタッチ管継手(T) NPTF
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする