VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2220B)

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2220B) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43727504VQZ2220B-5G1-M5-Q(-) RcA、Bポート:(M5) M5ねじ(2) 2位置ダブル(5) DC24
10,070
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727513VQZ2220B-5L1-M5(-) RcA、Bポート:(M5) M5ねじ(2) 2位置ダブル(5) DC24
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727522VQZ2220B-5MO1-M5-Q(-) RcA、Bポート:(M5) M5ねじ(2) 2位置ダブル(5) DC24
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727538VQZ2220B-5YO1-C4(-)Rc-(2)2位置ダブル(5)DC24
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727547VQZ2220B-5G1-C4-Q(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル(5) DC24
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727556VQZ2220B-5LJ1-M5-QMM52位置ダブルDC24
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727565VQZ2220B-5YO1-C6F-Q(F)G-(2)2位置ダブル(5)DC24
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
43727574VQZ2220B-5YO1-C4F-Q(F)G-(2)2位置ダブル(5)DC24
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727583VQZ2220B-5YO1-C6-Q(-)Rc-(2)2位置ダブル(5)DC24
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727592VQZ2220B-5LO1-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル(5) DC24
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727608VQZ2220B-5MO1-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル(5) DC24
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727617VQZ2220B-5YOB1-M5-Q(-)Rc-(2)2位置ダブル(5)DC24
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727626VQZ2220B-5Y1-C6(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル(5) DC24
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727635VQZ2220B-5Y1-C6F(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル(5) DC24
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727644VQZ2220B-5Y1-N7T(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル(5) DC24
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727653VQZ2220B-5L1-C4-Q(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル(5) DC24
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727662VQZ2220B-5Y1-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル(5) DC24
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727678VQZ2220B-5YOB1-C6F-Q(F)G-(2)2位置ダブル(5)DC24
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727687VQZ2220B-5YB1-M5-Q(-) RcA、Bポート:(M5) M5ねじ(2) 2位置ダブル(5) DC24
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727696VQZ2220B-5YZ1-C4(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル(5) DC24
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727705VQZ2220B-5YZ1-N7T(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル(5) DC24
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727714VQZ2220B-5YZ1-C6-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル(5) DC24
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727723VQZ2220B-5YZ1-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル(5) DC24
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727732VQZ2220B-5YZB1-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル(5) DC24
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする