曜日別特売

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2220K)

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2220K) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43727802VQZ2220K-5MO1-M5-Q(-) RcA、Bポート:(M5) M5ねじ(2) 2位置ダブル(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし(0) メタルシール
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727818VQZ2220K-5L1-M5(-) RcA、Bポート:(M5) M5ねじ(2) 2位置ダブル(L) L形プラグコネクタ リード線付(0) メタルシール
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727827VQZ2220K-5YO1-C6(-)Rc-(2)2位置ダブル(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(0)メタルシール
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727836VQZ2220K-5GB1-C6(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル(G) グロメット (DC仕様)(0) メタルシール
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727845VQZ2220K-5MB1-C6(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル(M) M形プラグコネクタ リード線付(0) メタルシール
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727854VQZ2220K-5YZ1-C6-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル(YZ) DINターミナル(0) メタルシール
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする