SMC
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2221BR)
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
シール方式
(1) 弾性体シール
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43728308
VQZ2221BR-5G1-C4
CADデータダウンロード
(G) グロメット (DC仕様)
¥
10,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43728317
VQZ2221BR-5LO1-C4
CADデータダウンロード
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
¥
10,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43728326
VQZ2221BR-5M1-C4
CADデータダウンロード
(M) M形プラグコネクタ リード線付
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください