SMC
VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ222BR)
使用流体
空気
切換方式
(2) N.O. メタルシール
ポート数
3
コイル電圧(V)
(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
管接続口径
(C6) o6用ワンタッチ管継手
ねじの種類
(-) Rc
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
ファンクション
(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
規格
(Q) CE対応品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43728466
VQZ222BR-5L1-C6-Q
CADデータダウンロード
3
(L) L形プラグコネクタ リード線付
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43728475
VQZ222BR-5M1-C6-Q
CADデータダウンロード
3
(M) M形プラグコネクタ リード線付
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください