SMC
VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ222R)
切換方式
(2) N.O. メタルシール
規格
(-) なし
ポート数
3
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(R) 外部パイロット仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43728563
VQZ222R-5LO1-M5
CADデータダウンロード
(M5) M5ねじ
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43728572
VQZ222R-5LO1-C6-F
CADデータダウンロード
(C6) o6用ワンタッチ管継手
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43728588
VQZ222R-5MB1-C6
CADデータダウンロード
(C6) o6用ワンタッチ管継手
(M) M形プラグコネクタ リード線付
(B) ロック式(要工具形)
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43728597
VQZ222R-5YZ1-C6-F
CADデータダウンロード
(C6) o6用ワンタッチ管継手
(YZ) DINターミナル
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください