曜日別特売

VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ315B)

VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ315B) - SMC
使用流体空気ポート数3内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
コイル電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43744706VQZ315B-5LO1(1) N.C. メタルシール3(5) 24 DC(-) サブプレートなし-
8,030
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
43744715VQZ315B-5YO1-QN.C.3DC24--
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43744724VQZ315B-5LO1-Q(1) N.C. メタルシール3(5) 24 DC(-) サブプレートなし-
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43744733VQZ315B-5LJ1-QN.C.3DC24--
8,530
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43744742VQZ315B-5MO1-02(1) N.C. メタルシール3(5) 24 DC(02) 1/4(-) Rc
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43744758VQZ315B-5YO1-02F-QN.C.3DC24G1/4G
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43744767VQZ315B-5YO1-03F-QN.C.3DC24G3/8G
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43744776VQZ315B-5YS1-02(1) N.C. メタルシール3(5) 24 DC(02) 1/4(-) Rc
10,180
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43744785VQZ315B-5MB1-02(1) N.C. メタルシール3(5) 24 DC(02) 1/4(-) Rc
10,450
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43744794VQZ315B-5YZ1-03F-Q(1) N.C. メタルシール3(5) 24 DC(03) 3/8(F) G
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする