VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ322)

VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ322) - SMC
使用流体空気ポート数3内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43745266VQZ322-5LO1-02(2) N.O. メタルシール3(02) 1/4(-) Rc
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745275VQZ322-2MO1-02(2) N.O. メタルシール3(02) 1/4(-) Rc
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745284VQZ322-5YOS1-02N.O.3Rc1/4Rc
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745293VQZ322-5L1-02T(2) N.O. メタルシール3(02) 1/4(T) NPTF
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745302VQZ322-BL1-02TN.O.3NPTF1/4NPTF
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745318VQZ322-4L1-02(2) N.O. メタルシール3(02) 1/4(-) Rc
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745327VQZ322-2M1-02(2) N.O. メタルシール3(02) 1/4(-) Rc
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745336VQZ322-3L1-02T(2) N.O. メタルシール3(02) 1/4(T) NPTF
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745345VQZ322-6M1-02T(2) N.O. メタルシール3(02) 1/4(T) NPTF
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745354VQZ322-4M1-02(2) N.O. メタルシール3(02) 1/4(-) Rc
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745363VQZ322-5YO1-02F-QN.O.3G1/4G
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745372VQZ322-5LO1-02-F(2) N.O. メタルシール3(02) 1/4(-) Rc
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745388VQZ322-4Y1-02(2) N.O. メタルシール3(02) 1/4(-) Rc
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745397VQZ322-5YS1-02(2) N.O. メタルシール3(02) 1/4(-) Rc
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745406VQZ322-5LO1-N7T(2) N.O. メタルシール3(N7) o1/4用ワンタッチ管継手(T) NPTF
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745415VQZ322-5G1-C10-F(2) N.O. メタルシール3(C10) o10用ワンタッチ管継手(-) Rc
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745424VQZ322-5MO1-C8F(2) N.O. メタルシール3(C8) o8用ワンタッチ管継手(F) G
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745433VQZ322-5M1-02-Q(2) N.O. メタルシール3(02) 1/4(-) Rc
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745442VQZ322-5GB1-02-F(2) N.O. メタルシール3(02) 1/4(-) Rc
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745458VQZ322-3M1-C8(2) N.O. メタルシール3(C8) o8用ワンタッチ管継手(-) Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745467VQZ322-6L1-C6(2) N.O. メタルシール3(C6) o6用ワンタッチ管継手(-) Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745476VQZ322-5L1-C10(2) N.O. メタルシール3(C10) o10用ワンタッチ管継手(-) Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745485VQZ322-5LJ1-N7TN.O.3Φ1/4"用ワンタッチ管継手-
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745494VQZ322-5YO1-C6F-QN.O.3Φ6用ワンタッチ管継手-
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745503VQZ322-5Y1-C10(2) N.O. メタルシール3(C10) o10用ワンタッチ管継手(-) Rc
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745512VQZ322-5GB1-C8(2) N.O. メタルシール3(C8) o8用ワンタッチ管継手(-) Rc
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745528VQZ322-1MB1-02(2) N.O. メタルシール3(02) 1/4(-) Rc
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745537VQZ322-5M1-C8F-Q(2) N.O. メタルシール3(C8) o8用ワンタッチ管継手(F) G
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745546VQZ322-5L1-C6F-Q(2) N.O. メタルシール3(C6) o6用ワンタッチ管継手(F) G
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745555VQZ322-5Y1-C8-F(2) N.O. メタルシール3(C8) o8用ワンタッチ管継手(-) Rc
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745564VQZ322-1LB1-02-F(2) N.O. メタルシール3(02) 1/4(-) Rc
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745573VQZ322-1MB1-02-F(2) N.O. メタルシール3(02) 1/4(-) Rc
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745582VQZ322-3YZ1-02T(2) N.O. メタルシール3(02) 1/4(T) NPTF
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745598VQZ322-3YZ1-02(2) N.O. メタルシール3(02) 1/4(-) Rc
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745607VQZ322-4YZ1-02(2) N.O. メタルシール3(02) 1/4(-) Rc
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745616VQZ322-5YZ1-02T(2) N.O. メタルシール3(02) 1/4(T) NPTF
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745625VQZ322-5MB1-C8(2) N.O. メタルシール3(C8) o8用ワンタッチ管継手(-) Rc
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745634VQZ322-5LOB1-C8-Q(2) N.O. メタルシール3(C8) o8用ワンタッチ管継手(-) Rc
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745643VQZ322-5MOB1-C8F-Q(2) N.O. メタルシール3(C8) o8用ワンタッチ管継手(F) G
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745652VQZ322-5MB1-C10-F(2) N.O. メタルシール3(C10) o10用ワンタッチ管継手(-) Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745668VQZ322-5YZ1-N7T(2) N.O. メタルシール3(N7) o1/4用ワンタッチ管継手(T) NPTF
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745677VQZ322-3YZ1-C6(2) N.O. メタルシール3(C6) o6用ワンタッチ管継手(-) Rc
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745686VQZ322-5YZ1-C10-F(2) N.O. メタルシール3(C10) o10用ワンタッチ管継手(-) Rc
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745695VQZ322-5YZ1-C6F-F-Q(2) N.O. メタルシール3(C6) o6用ワンタッチ管継手(F) G
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745704VQZ322-5YZB1-02F-F-Q(2) N.O. メタルシール3(02) 1/4(F) G
10,180
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする