曜日別特売

V Series(VQZ3320R)

V Series(VQZ3320R) - SMCV Series(VQZ3320R) - SMCV Series(VQZ3320R) - SMCV Series(VQZ3320R) - SMCV Series(VQZ3320R) - SMCV Series(VQZ3320R) - SMC
使用流体空気切換方式(3)3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0)メタルシールコイル電圧(V)(5)DC24手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)ファンクション(R)外部パイロット内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
ポート管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43750482VQZ3320R-5YO1-02F-Q5(YO)DIN形ターミナルコネクタなし【A・B】(02)Rc1/4(F)G
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43750498VQZ3320R-5L1-025(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付【A・B】(02)Rc1/4(-)Rc
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43750507VQZ3320R-5Y1-025(Y)DINターミナル【A・B】(02)Rc1/4(-)Rc
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43750516VQZ3320R-5M1-C65(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)Rc
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43750525VQZ3320R-5L1-C65(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)Rc
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする