曜日別特売

V Series(VZ3143)

V Series(VZ3143) - SMC
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44392574VZ3143-BDO-Q---
9,060
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44392504VZ3143-5MOZB-QDC24--
7,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
44392513VZ3143-5DO-QDC24--
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
44392522VZ3143-1DO-QAC100(50/60Hz)--
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
44392547VZ3143-6GB-01DC12RcRc1/8
8,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
44392644VZ3143-5DZ-QDC24--
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
44392468VZ3143-3LBAC110(50/60Hz)--
7,630
取扱い終了
返品不可
44392477VZ3143-4LCAC220(50/60Hz)--
7,630
取扱い終了
返品不可
44392486VZ3143-5L-QDC24--
7,700
取扱い終了
返品不可
44392495VZ3143-BMOZ---
8,670
取扱い終了
返品不可
44392538VZ3143-5MNZ-QDC24--
8,000
取扱い終了
返品不可
44392556VZ3143-4DOSAC220(50/60Hz)--
8,180
取扱い終了
返品不可
44392565VZ3143-5DB-QDC24--
8,200
取扱い終了
返品不可
44392583VZ3143-3DOB-QAC110(50/60Hz)--
8,230
取扱い終了
返品不可
44392592VZ3143-5DOS-QDC24--
8,250
取扱い終了
返品不可
44392608VZ3143-4L-01AC220(50/60Hz)RcRc1/8
8,430
取扱い終了
返品不可
44392617VZ3143-5MOZ-01F-QDC24GG1/8
8,750
取扱い終了
返品不可
44392626VZ3143-7DZ---
9,770
取扱い終了
返品不可
44392635VZ3143-4DB-01AC220(50/60Hz)RcRc1/8
8,930
取扱い終了
返品不可
44392653VZ3143-5LSB-MADC24--
11,020
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44392504VZ3143-5MOZB-Q43335635SYJ5143-5LOZD-QVZ3143-5MOZB-Q S Series(SYJ5143) SMC 43335635S Series(SYJ5143)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44392513VZ3143-5DO-Q28038692SYJ5143-5DO-QVZ3143-5DO-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280386924・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44392522VZ3143-1DO-Q20355248SYJ5143-1DO-QVZ3143-1DO-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5143 SMC 203552484・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5143SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44392547VZ3143-6GB-0128040083SYJ5143-6GD-01VZ3143-6GB-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280400834・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44392644VZ3143-5DZ-Q43335985SYJ5143-5DZ-QVZ3143-5DZ-Q S Series(SYJ5143) SMC 43335985S Series(SYJ5143)SMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする