こんなお得な商品も!

防水リレー 4極 DC12V
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
(9)
本体がコードまで防水保護されたリレー
ホーン取り付けや大容量電装品の動作に使いやすい4本線、a接点仕様
しっかりと取り付けができる固定穴付き
長い配線コード付きなので接続が簡単
定格電圧(V)12
定格電流(A)15
消費電流(mA)(コイル)約150
コード2sq(赤・黄)・0.75sq(青・黒)各約500mm
使用可能電力DC12V車/200W(15A)以下、DC24V車/使用不可
防水性IPX4相当
内容量1個
バッテリー・電装 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
車の電装用リレーのしくみ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/relay/
2023-03-09