曜日別特売

パンク防止剤

パンク防止剤 - マルニ(マルニ工業)
(15件のレビュー)

チューブ、チューブレスタイヤに注入するだけでパンクを防止
直径2.5mm程度の釘や異物が刺さっても空気漏れを防止
1回の注入でタイヤ交換時まで効力発揮
タイヤを保護して長持ち

付属品リキッド注入ホースアズワン品番64-9558-68内容量1個(290mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36604198Y-601
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 自転車のチューブ
その他業種

今回初めて知って購入した商品です。一本で前後のチューブ分と成ります。
大体パンクするのは後輪チューブです。肉厚の1.2ミリのチューブにブロックタイヤを使用しているので滅多にパンクしませんが、備え有れば憂い無し購入しました。前輪タイヤ一本に対し後輪は二本交換するペースですから、後輪にだけ使用します。一応パンク修理一式は持って走行しているので、此れ以上の準備は無いかと思う。

2025-11-04
用途: JA45 クロスカブ 前後輪にパンク防止剤として利用
サービス業

エアバルブのムシを外して入れるだけ。性状としてはどろっとしたものなので、全部きれいに使おうとは思わない方が良いかもしれない。
効果の有無はなんとも言えないが、チューブは自分でパンク修理したものを履かせているためお守りというか精神安定剤代わりのものと思えば安いものだと思う。

2025-03-11
用途: ん~パンク修理で

内容量が290mLで千円超えは高額感だが、芝刈り機のバルーンタイヤ?のサイドヒビからのエアー漏れが止まってくれたので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 36604198
2024-06-10
用途: 急な、パンク対応用
自動車・二輪車・自転車関連業

モンキークラスのタイヤサイズなら、これで十分です。
まあ、困った時の保険です、

対象商品 : 36604198
2022-09-01
用途: 自転車のパンク修理及びパンク予防に使用した。
森野

自転車のパンク修理及びパンク予防に適した商品だと思います。

対象商品 : 36604198
2022-05-22
用途: 空気抜け防止
自動車・二輪車・自転車関連業

どれほどのパンクに効果があるのかは不明ですが日常の空気抜けには効果あります。

対象商品 : 36604198
2021-04-14
用途: 旧車バイクのチューブタイヤのパンク修理

チューブタイヤ交換の際にかすかにチューブを傷つけてしまったらしくエア抜け。組みなおし修理してもまた組み込みの際に傷つける心配があったので「これ」使用してみました。別途、バルブ外しの道具も必要でしたが、ホームセンターで調達して対応。タイヤに流し込んで、
何度かエアを注入しましたが、現在はしっかり止まっています。

1が参考にしています
対象商品 : 36604198
2020-09-20
用途: スーパーカブ110のチューブに・・・

スーパーカブ用タフアップチューブが生産中止となり、パンク防止のため、普通のチューブに入れてみました、まだ入れたばかりなので効果は検証できませんが、これでキャンプ用品満載の長距離ツーリングでの安心感が増しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ修理関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする