東洋石油化学
90ラッカーシンナー
用途
塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄、一般洗浄
成分
ラッカー系
種類
バージン品使用
危険等級
Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則
第2種
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
RoHS指令(10物質対応)
対応
PRTR法
該当
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(16L)
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37069095
-
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません