曜日別特売

エコラッカーシンナー

エコラッカーシンナー - 東洋石油化学エコラッカーシンナー - 東洋石油化学
(1件のレビュー)

【非含有】トルエン、キシレン、エチルベンゼン、MIBK、塩化メチレン
【非該当】労働安全衛生法(安衛法)有機則、毒物劇物取締法、特化則、PRTR、コンフリクトミネラル
作業者、作業環境に配慮したラッカーシンナー(ラッカー系塗料のうすめ液)
トルエン、キシレン、MIBKが使用されていないNTXシンナーです。
労働安全衛生法(安衛法)有機則、特化則、PRTRは非該当および対象外です。

用途アクリル・ラッカー塗料の希釈 塗装器具(スプレーガン、ノズル、カップ)の洗浄 作業環境改善活動に取り組んでいる作業場での脱脂工程 非有機溶剤タイプ・特化則非該当タイプのラッカーシンナーの代替 一般ラッカーうすめ液より安全性の高いものを使用したい現場分類非水溶性危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類PRTR法非該当危険物の性状非水溶性
注意
※当サイト限定商品です。
※使用する前に必ずラベル・安全データシート(SDS)をお読みください。
※熱・火花・裸火・高温になっているもの・喫煙・静電気・スパークなど、着火源となるものの近くで使用及び保管をしないでください。引火の恐れがあります。
※ミスト・蒸気・スプレーの吸入を避けてください。
※変色、色落ち、または溶解のおそれがありますので、プラスチックなどの樹脂製品・塗装品・印刷面にご使用の際は、目立たない部分で必ずお試しください。
※飲んではいけません。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※直射日光の当たらない、なるべく涼しい所で密栓して保管しください。
※人体、手指には使用しないでください。
※通常の使用の場合は、保護具を着用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37069183-1缶(16L)16L
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8036736910-4L1缶(4L)4000mL
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80367369
2026-01-30
用途: 塗装作業
大沢商会自動車・二輪車・自転車関連業

希釈剤として利用しました。
あくまでも個人的な感想になりますが、速乾性があり次の作業に早く取り掛れる気がします。
作業が詰まっている時重宝しているので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする