曜日別特売

ウレタンAシンナー

ウレタンAシンナー - 東洋石油化学
(1件のレビュー)

2液タイプの床用エポキシ樹脂塗料、変性エポキシ塗料にも対応したエポキシ樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。洗浄用途にも使用できます。本商品の乾燥スピードは標準です。

用途2液タイプの床用エポキシ塗料、変性、各種エポキシ塗料の希釈 塗装器具の洗浄成分炭化水素系危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類PRTR法該当危険物の性状非水溶性
注意
※当サイト限定商品です。
※使用する前に必ずラベル・安全データシート(SDS)をお読みください。
※熱・火花・裸火・高温になっているもの・喫煙・静電気・スパークなど、着火源となるものの近くで使用及び保管をしないでください。引火の恐れがあります。
※ミスト・蒸気・スプレーの吸入を避けてください。
※変色、色落ち、または溶解のおそれがありますので、プラスチックなどの樹脂製品・塗装品・印刷面にご使用の際は、目立たない部分で必ずお試しください。
※飲んではいけません。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※直射日光の当たらない、なるべく涼しい所で密栓して保管しください。
※人体、手指には使用しないでください。
※通常の使用の場合は、保護具を着用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37069488-1缶(16L)16L
9,190
9,098
10,008(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8036746622-4L1缶(4L)4000mL
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
8036747522-1L1缶(1L)1000mL
オープン
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37069488
2024-03-15
用途: 自動車塗装作業時
ワイエスブランド合同会社自動車・二輪車・自転車関連業

とても良い商品です。またなくなり次第購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする