曜日別特売

シリコンオフシンナー

シリコンオフシンナー - 東洋石油化学シリコンオフシンナー - 東洋石油化学
(2件のレビュー)

塗装前の脱脂に最適。塗装不良の原因となるほこり、シリコン、皮脂油など塗装面に付着した汚れの拭き取りに。
シリコンを含有した表面保護剤などの除去にも適応。

用途
塗装前の一般金属・鉄製品・自動車ボディ鋼板に付着したほこり、シリコン、皮脂油、表面保護剤などの汚れの拭き取り
樹脂、プラスチック製品の脱脂や塗装前洗浄
成分炭化水素系種類バージン品使用主な用途鉄、プラスチック危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37070224-1缶(16L)16L
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37070242-1缶(4L)4L
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37070242
2022-11-21
用途: 自動車鈑金
その他業種

自動車鈑金塗装で使用しました。
乾燥が早く、液残りがおきないです。

対象商品 : 37070242
2020-07-18
用途: 自動車塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

今回初めてこちらの商品を使用しました。4L缶なので、ものすごく安価というわけではありませんが、普段使っているブランドより安く、かつ使用感もとても良かったです。臭いもきつくなく、住宅街でも無理なく使用できると感じました。これからも使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする