曜日別特売

PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0

PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0 - JST(日本圧着端子製造)PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0 - JST(日本圧着端子製造)PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0 - JST(日本圧着端子製造)PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0 - JST(日本圧着端子製造)PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0 - JST(日本圧着端子製造)PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0 - JST(日本圧着端子製造)PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0 - JST(日本圧着端子製造)PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0 - JST(日本圧着端子製造)
形状サイド型ピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22内容量1袋(10個)
全14種類を絞り込む
極数
14種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00715548S02B-PASK-2(LF)(SN)22.06.0
オープン
319
351(税込)
当日出荷
00715557S03B-PASK-2(LF)(SN)34.08.0
オープン
538
592(税込)
当日出荷
00715566S04B-PASK-2(LF)(SN)46.010.0
オープン
569
626(税込)
当日出荷
00715575S05B-PASK-2(LF)(SN)58.012.0
オープン
669
736(税込)
当日出荷
00715584S06B-PASK-2(LF)(SN)610.014.0
オープン
679
747(税込)
当日出荷
00715593S07B-PASK-2(LF)(SN)712.016.0
オープン
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00715602S08B-PASK-2(LF)(SN)814.018.0
オープン
789
868(税込)
当日出荷
00715627S09B-PASK-2(LF)(SN)916.020.0
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
00715636S10B-PASK-2(LF)(SN)1018.022.0
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
00715706S11B-PASK-2(LF)(SN)1120.024.0
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00715733S12B-PASK-2(LF)(SN)1222.026.0
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
00715812S14B-PASK-2(LF)(SN)1426.030.0
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
00715864S15B-PASK-2(LF)(SN)1528.032.0
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
00715873S16B-PASK-2(LF)(SN)1630.034.0
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする