LOCTITE スーパーフレックスレッドRTV

LOCTITE スーパーフレックスレッドRTV ヘンケル

工場メンテナンスや大小の産業用製品にガスケットやシーリング用として使用されます。MIL-A-46106B

用途産業用溶鉱炉、オーブン、ボイラー、排気スタック、高温ダクト、電気装置の加熱部分の組み付けや補修目的のシーリングや接着用途として使用できます。 仕様(アルミニウム・鋼 180°剥離強度)≧1.73N/mm2 適合バルブカバー、ロッカーカバー、オイルパン、ウォーターポンプ、エンドシール、インテークマニホールド、リアアクスルハウジング等を含む自動車用ガスケット 赤色ペースト 硬度≧18(デュロメータA) 破断伸度(%)≧300、≧1.5(硬化物) 主成分一液湿気硬化型変性シリコーン(脱酢酸) 耐熱温度(℃)315 完全硬化時間24時間 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 内容量1箱(300mL×10本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42276045 59675
32,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする