LOCTITE エポキシ系接着剤 EA608(Hysol 608)

LOCTITE エポキシ系接着剤 EA608(Hysol 608) ヘンケル

透明度に優れ、ガラス/ガラス、ガラス/金属の接着に最適です。又低臭気の為室内作業にも最適です。

用途速硬化性、透明な仕上がりを要求される部分での使用に適します。 仕様速硬化性、低臭気 クリア 主成分二液混合エポキシ系 剪断強度(N/mm2)14 可使時間(分)5 粘度(mPa・s)混合後-中粘度、主剤:200000~450000、硬化剤:20000~40000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 混合比(主剤:硬化剤)容積比/1:1 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)80 ガラス転移点(℃)- 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42277892 83075 1箱(50mL×10本)
75,000
 
 
取扱い終了

返品不可
42277917 83082 1箱(78.4g×10本)
110,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする